Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de vis à tête cylindrique



Un large choix de coffrets de vis à tête cylindrique

Würth propose plusieurs types de coffrets de vis à tête cylindrique, adaptés aux besoins des professionnels dans divers secteurs. Voici un aperçu des options disponibles :
  • Coffret de vis à tête cylindrique à fente DIN 84 : Contient 1350 pièces en acier zingué. Présenté dans un système de rangement à compartiments 4.4.1, ce qui facilite l'organisation et l'accès rapide aux vis nécessaires.
  • Coffret de vis à tête cylindrique large TX ISO 14583 : Comprend 1500 pièces en acier zingué. Livré dans un système de rangement à compartiments 4.4.1, offrant une solution pratique pour les professionnels.
  • Coffret de vis à tôle à tête cylindrique bombée PH : Inclut 1600 pièces, zinguées selon la norme DIN 7981. Présenté dans un système de rangement à compartiments, idéal pour les applications nécessitant des vis à tôle.
  • Assortiment de vis à tête cylindrique six pans creux : Contient 1040 pièces en acier zingué, avec une classe de résistance de 8.8. Conçu pour les usages intensifs nécessitant une haute résistance mécanique.

Avantages des coffrets de vis à tête cylindrique pour les professionnels

  • Organisation optimale : Les coffrets sont bien compartimentés, permettant de garder les vis bien organisées et facilement accessibles.
  • Gain de temps : Avoir un assortiment complet à portée de main réduit le temps passé à chercher ou à commander des vis spécifiques.
  • Polyvalence : Les coffrets contiennent une variété de tailles et de types de vis, ce qui permet de répondre à une multitude de besoins et d'applications.
  • Économie : Acheter des vis en coffret peut être plus économique que de les acheter individuellement, surtout pour les professionnels qui utilisent régulièrement ces fixations.
  • Portabilité : Les coffrets sont faciles à transporter, ce qui est pratique pour les professionnels qui se déplacent souvent sur différents chantiers.