Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de vis à tête fraisée


Les vis à tête fraisée disponibles dans de multiples coffrets pratiques et complets

Les vis à tête fraisée à filetage métrique servent principalement à :

  • Réaliser des assemblages affleurants : La forme conique de la tête permet à la vis de s'encastrer parfaitement dans le matériau, créant une surface plane.
  • Offrir une finition esthétique : Une fois vissées, ces vis sont presque invisibles, ce qui est avantageux sur le plan visuel.
  • Assurer la sécurité : En ne dépassant pas de la surface, elles évitent les risques d'accrochage ou de blessure.
  • Assembler différents matériaux : Elles sont utilisées pour des assemblages bois/bois, métal/bois et métal/métal.

Acheter ces vis sous forme de coffret présente plusieurs avantages pour les professionnels :

  • Variété et disponibilité : Les coffrets contiennent généralement une gamme de tailles et de types différents, permettant de répondre à diverses situations sans avoir à commander des pièces spécifiques à chaque fois.
  • Organisation et efficacité : Les coffrets sont souvent bien compartimentés, facilitant l'accès rapide et l'identification des vis nécessaires.
  • Gain de temps : Avoir un assortiment complet à portée de main réduit le temps passé à chercher ou à commander des vis spécifiques.
  • Économie : L'achat en coffret est souvent plus économique que l'achat de vis individuelles, surtout pour une utilisation régulière.
  • Portabilité : Les coffrets sont faciles à transporter sur différents chantiers ou lieux de travail.
  • Polyvalence : La diversité des vis incluses (acier zingué, inox, à fente, 6 pans, Torx…) permet de répondre à une multitude de besoins et d'applications.