Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de vis à tôle TCB TX ISO 14585 inox A2 1875pcs Sysko 1 875 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de vis à tôle TCB TX ISO 14585 inox A2 1875pcs Sysko 1 875 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - 1
Coffret de vis à tôle TCB TX ISO 14585 inox A2 1875pcs Sysko 1 875 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - 2
Coffret de vis à tôle TCB TX ISO 14585 inox A2 1875pcs Sysko 1 875 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - 3
Coffret de vis à tôle TCB TX ISO 14585 inox A2 1875pcs Sysko 1 875 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à tôle TCB TX ISO 14585 inox A2 1875pcs Sysko 1 875 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Acier inoxydable A2, brut, empreinte TX
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
Vis à tôle à tête plate avec empreinte hexalobulaire, dia. 3,5 mm, dia. 4,2 mm, dia. 4,8 mm, dia. 5,5 mm