Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de vis à tôle à tête cylindrique bombée zingué DIN 7981
Assortiment de vis à tôle à tête cylindrique bombée zingué DIN 7981 - 1 Assortiment de vis à tôle à tête cylindrique bombée zingué DIN 7981 - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de vis à tôle à tête cylindrique bombée zingué DIN 7981 - 1
Assortiment de vis à tôle à tête cylindrique bombée zingué DIN 7981 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de vis à tôle à tête cylindrique bombée zingué DIN 7981

1 600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1, vis à tôle, tête cylindrique bombée DIN 7981 forme C, empreinte cruciforme H, acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Contenu : 1 600 pièces


  • 100 vis à tôle 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm

  • 100 vis à tôle 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • 100 vis à tôle 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm