Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de vis autoperceuses

Produits les plus populaires dans la catégorie Coffret de vis autoperceuses


Les coffrets de vis autoperceuses : complets et pratiques pour bénéficier de la bonne vis à tout moment

Les coffrets de vis autoperceuses Würth offrent une gamme variée de vis adaptées à différents besoins professionnels. Voici un aperçu des types de vis proposés, leurs domaines d'application et l'intérêt de posséder un coffret complet :

 

Types de vis proposés :

  • Vis autoperceuses en acier zingué avec empreinte AW
  • Vis conformes à la norme EN ISO 15481 avec empreinte PH et revêtement galvanisé bleu
  • Vis en acier inoxydable A2 pour la fixation de profilés aluminium
  • Vis autoperceuses noires Pias TCB AW

 

Domaines d'application :

Les vis autoperceuses Würth sont particulièrement adaptées pour : le secteur automobile, la métallerie, la tôlerie et le bâtiment.

Elles sont idéales pour les assemblages nécessitant précision et solidité, notamment pour la fixation de profilés aluminium sur des structures en aluminium de moins de 3 mm d'épaisseur.

 

Intérêt de posséder un coffret complet :

  • Gain de temps : Les vis autoperceuses permettent de percer, tarauder et visser en une seule étape, ce qui représente un gain de temps considérable pour les professionnels.
  • Polyvalence : Un coffret complet offre une variété de vis adaptées à différentes applications, permettant aux professionnels d'avoir toujours la bonne vis à portée de main.
  • Organisation : Les systèmes de rangement à compartiments, comme le Sysko, facilitent l'organisation et l'accès rapide aux différentes vis.
  • Qualité et conformité : Les vis Würth sont conformes aux normes ROHS et offrent des performances élevées en termes de résistance au cisaillement et de finition.
  • Précision et fiabilité : Les vis autoperceuses permettent des assemblages précis et solides, réduisant les risques d'erreurs de montage.
  • Adaptabilité : La variété des vis disponibles dans un coffret permet de s'adapter à différents matériaux et épaisseurs.