Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de vis sans tête



Utilisation des vis sans tête

Les vis sans tête, également appelées vis de pression ou vis de fixation, sont utilisées pour exercer une pression afin de maintenir des pièces ensemble sans dépasser de la surface de l'assemblage. Elles sont couramment utilisées dans les applications mécaniques pour empêcher le coulissement des pièces, comme dans les engrenages modifiés et les bagues de verrouillage. Leur absence de tête permet une insertion complète dans le support, évitant ainsi tout obstacle au bon fonctionnement du système.

 

Avantages des coffrets de vis sans tête pour les professionnels

  • Variété et disponibilité : Les coffrets contiennent une gamme variée de tailles et de types de vis sans tête (à bout conique, à bout cuvette, à bout plat, à bout téton… en acier zingué, en inox… de M2 à M30), ce qui permet aux professionnels de disposer de la vis adaptée à chaque situation sans avoir à commander des pièces spécifiques à chaque fois.
  • Organisation et efficacité : Les coffrets sont souvent bien organisés, avec des compartiments séparés pour chaque type et taille de vis, ce qui facilite l'accès rapide et l'identification des vis nécessaires pour une tâche donnée.
  • Économie de temps : Avoir un coffret complet à portée de main réduit le temps passé à chercher ou à commander des vis spécifiques, augmentant ainsi l'efficacité et la productivité sur le lieu de travail.
  • Réduction des coûts : Acheter des vis en coffret peut être plus économique que de les acheter individuellement, surtout pour les professionnels qui utilisent régulièrement ces fixations.
  • Polyvalence : Les coffrets permettent de répondre à une multitude de besoins et d'applications, des plus courantes aux plus spécifiques, grâce à la diversité des vis incluses.