Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 27 pièces
Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 27 pièces - 1
Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 27 pièces - 2
Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 27 pièces - 3
Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 27 pièces - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 27 pièces

Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, cliquet à tête sphérique multifonction, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
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
Assortiment multifonction de 27 pièces dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Douilles adaptées aux raccords à vis les plus courants


  • L'assortiment 1/4 pouce comprend 9 clés à douille avec surplats de 6 à 14 mm

  • Les 13 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX


Serrage puissant et efficace


  • La rallonge rigide peut être utilisée pour un transfert direct de la force


3 en 1 : cliquet à tête sphérique multifonction


  • Le cliquet peut être utilisé comme un cliquet classique, comme tournevis ou comme poignée en T

  • La poignée ergonomique peut être utilisée droite ou ajustée à 90° comme poignée en T

  • Le mécanisme à 72 dents présente un petit angle de rotation de 5° et peut être tourné de 270° dans le joint

  • L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage