Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces
Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces - 1 Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces - 2 Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/wQSV9Hr0FgQ

Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces - 1
Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces - 2
Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces

Avec cliquet à protection contre la poussière, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
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
Très grand assortiment de 59 pièces présenté dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis


  • L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm, 2 rallonges, une rallonge coudée ainsi qu'un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts et un adaptateur flexible

  • L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 douilles avec surplats de 10 à 32 mm, 2 rallonges et une rallonge coudée

  • Les 15 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX

  • Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles


Serrage puissant et efficace avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce


  • Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force

  • Les cardans sont freinés et maintiennent l'angle dans la position spécifiée


Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award


  • Les cliquets minces présentent une tête déportée pour plus de dégagement

  • Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue

  • L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable

  • Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le levier d'inversion ergonomique permet de passer facilement de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à la rotation dans le sens inverse. Il permet également d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de sens

  • Utilisation d'une seule main encore plus puissante


Tournevis robuste


  • Le tournevis pratique de 1/4 pouce est doté d'une lame de pleine longueur et d'une poignée ergonomique en plastique.


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage