Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de douilles 1/2 Zebra avec cliquet anti-poussière 24 pièces
Avec cliquet à protection contre la poussière, boîte en métal hexagonale pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment pratique de 24 douilles dans une boîte métallique
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
- Boîte en métal 405 x 165 x 50 mm, taille 3
Douille avec sortie hexagonale pour les tailles les plus importantes
Opération de fixation puissante et efficace
- Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8°
- Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée
Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award
- Le cliquet élancé présente une tête décalée pour plus de dégagement
- Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la poussière (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue
- L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et solide
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion ergonomique permet de basculer facilement entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire. Il est également possible d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de direction
- Utilisation particulièrement puissante à une seule main possible
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!