Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces
Grand assortiment de douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce pour un large champ d'utilisations, cliquets à levier reversible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu : 59 pièces
1/4 pouce :
- 1 cliquet à levier réversible
- 1 rallonge coudée, 25 mm
- 1 rallonge, 150 mm
- 1 rallonge flexible, 150 mm
- 1 joint de cardan
- 1 poignée de tournevis 1/4 pouce
- 1 adaptateur avec mandrin à changement rapide
- 1 insert de clé à douille AF de 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 1 embout PH de 1, 2, 3
- 1 embout six pans AF de 3, 4, 5, 6 mm
- 1 embout de TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 embout à fente de 0,8 x 5,5 mm
1/2 pouce :
- 1 cliquet à levier réversible
- 1 rallonge coudée, 53 mm
- 1 rallonge, 125 mm
- 1 rallonge, 250 mm
- 1 joint de cardan
- 1 insert de clé à douille AF de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!