Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces - 1
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces - 2
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces - 3
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces - 4
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces - 5
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret d'embouts de vissage RW, taille 1 9 pièces

Assortiment complet de têtes RW 20, 30 et 40 avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®
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
Soulèvement automatique à l'ouverture


  • La barrette d'embouts intégrée de manière permanente se soulève automatiquement quand le coffret est ouvert grâce à sa fonction de ressort


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Indication

La barrette d'embouts est fermement connectée au ressort et au coffret et ne peut être ni remplacée, ni enlevée

Article ni repris, ni échangé.