Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de fraises à carotter HSS HSS, 7 pièces
Couronne de perçage standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des perceuses mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Hautes performances et progression rapide du forage avec une grande longévité
Contrairement au perçage classique, seul un anneau de métal mince est découpé. La carotteuse est éjectée grâce à la goupille d'éjection.
Aucun préperçage nécessaire, aucune formation de bavures
Aucun traitement préalable ni post-traitement requis
Géométrie de coupe optimisée
- Grande longévité par rapport à de nombreux forets-aléseurs standard
- Nettoyer le profil du foret
- Percer un trou avec des tolérances précises
Guidage précis, pas de patinage
Adapté au perçage de pièces chevauchées. Perçage sans difficulté sur les surfaces incurvées et les tuyaux.
- Contrairement aux forets métal, la carotteuse n'usine pas le diamètre complet de l'alésage, mais seulement un mince anneau de matériau. La carotteuse est extraite à l'aide d'une broche d'éjection à ressort qui ne fait pas partie du contenu de la livraison. Les carotteuses sont donc jusqu'à 10 fois plus rapides en termes de temps de perçage par rapport aux forets métal.
- Un refroidissement suffisant et continu pendant le processus de perçage augmente considérablement la durée de vie de la carotteuse. Ne pas travailler à sec
- Ne convient pas au carton comprimé, au titane ou aux aciers hautement alliés et résistants à la chaleur
- Pour la répartition carotteuse/matériau et les valeurs de coupe, voir les tableaux récapitulatifs
- Toujours porter un équipement de protection adéquat pendant l'utilisation, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection.
- Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles
- Les carotteuses ne doivent pas être guidées manuellement
- Avant utilisation, s'assurer de la concentricité parfaite et de la fonction de serrage correcte de l'entraînement de l'outil
- Avec une tige Weldon ∅ 19 mm pour une utilisation sur des perceuses mobiles magnétiques ou stationnaires pour la réalisation de grands alésages jusqu'à 50 mm de diamètre
- L'utilisation sur les perceuses de Fein avec montage QuickIn est possible en utilisant un adaptateur
- L'utilisation sur les perceuses stationnaires avec support à cône Morse est possible avec un support approprié
- Insérer la broche d'éjection dans la carotteuse
- Pousser la carotteuse dans le support de l'unité de perçage et visser fermement les vis à six pans creux.
- Pour les montages à serrage rapide, la carotteuse s'arrête automatiquement
- S'assurer que la carotteuse s'insère proprement dans le support
- Les contraintes latérales exercées sur la carotteuse en cours d'utilisation peuvent entraîner la rupture de l'outil
- Placer l'unité de perçage dans la bonne position et s'assurer qu'elle est stable
- Avant de percer, fixer l'unité de perçage si nécessaire à l'aide d'une sangle de sécurité, en particulier en cas d'utilisation sur des surfaces verticales ou pour des travaux en hauteur
- Respecter le tableau des vitesses et utiliser du liquide de refroidissement
- Percer avec précaution (le poinçonnage et le pré-perçage ne sont pas nécessaires) ; veiller à maintenir une vitesse d'avance et une vitesse uniformes pendant toute la durée du processus de perçage
- Eliminer les copeaux et la carotteuse après chaque perçage
- Prévenir les risques de blessures : les copeaux et la carotteuse peuvent être très chauds et tranchants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!