Assortiment de vis invisibles
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de vis invisibles
327 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Système de fixation invisible et amovible pour la pose de pièces en bois sur support béton
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
Assortiment de 327 pièces
- 1 foret spécial pour manchons en plastique, ∅ 14 mm
- 1 outil de vissage pour béton M6
- 25 vis de marquage pour M6
- 100 vis à bout fileté M6
- 100 chevilles Nylon M6
- 100 inserts en plastique ∅ Ø 14 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!