Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de vis invisibles
229 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Système à vis invisibles pour créer des joints invisibles sur les parois latérales en bois.
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
Assortiment de 229 pièces
- 1 foret spécial pour manchons en plastique, ∅ 14 mm
- 1 foret spécial pour vis invisible
- 1 outil de vissage pour vis invisible
- 1 clé mâle 6 pans
- 25 boulons à œil 8 x 30 mm
- 100 vis à bout fileté 8 x 30 mm
- 100 manchons en plastique ∅ 14 mm
Les vis invisibles sont adaptées pour le vissage bois sur bois avec des jointures invisibles depuis n'importe quel côté.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!