Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de chantier STK
Coffret avec disjoncteur différentiel 16 A / 30 mA et bouton poussoir d'arrêt d'urgence
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Alimentation : 1 fiche 2P + T - 250 V - 10 A
- Distribution : 5 prises industrielles interchangeables à clapet et éclipses de protection 16 A / 250 V
Disjoncteur agréé NF à double sécurité
- Différentiel 30 mA, pour la protection des personnes contre les contacts directs
- P-N (Phase Neutre) 16 A, pour la protection des produits contre les surintensités et défauts d'isolation électrique
Protection du disjoncteur assurée par
- Une fenêtre verrouillable en polycarbonate (très résistant aux chocs)
- Un joint d'étanchéité
Coffret de chantier pratique avec encombrement réduit
- Muni d'une poignée de transport
- Muni d'un enrouleur de câble
DIN EN 61439-4 VDE 0660-600-4:2013-09
NF C61-314
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!