Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué
Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué - 1
Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué - 2
Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué - 3
Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué - 4
Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions