Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de rivets aveugles en plastique 151 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Corps : PA noir, tige : POM noir
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- 25 rivets aveugles en plastique (1,5–4,5) - 3,9 x 15,6 mm
- 25 rivets aveugles en plastique (1,5–4,5) - 4,9 x 15,8 mm
- 25 rivets aveugles en plastique (3,0–5,0) - 4,9 x 17,2 mm
- 25 rivets aveugles en plastique (2,8–5,0) - 5,8 x 19,0 mm
- 25 rivets aveugles en plastique (4,0–10,0) - 6,3 x 25,2 mm
- 25 rivets aveugles en plastique (2,5–5,0) - 6,6 x 17,3 mm
- 1 pince à rivets aveugles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!