Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier
Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier - 1 Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier - 1
Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier

1125 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. Rondelles, DIN 125, forme A (140 HV), acier zingué (A2K). Rondelles de carrossier tolérance selon DIN 522, acier zingué (A2K).

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Assortiment de 1125 pièces


  • 100 rondelles, D13

  • 75 rondelles, D15

  • 50 rondelles, D17

  • 100 rondelles de carrossier 8,4 x 25 x 1,25

  • 100 rondelles D10,5

  • 100 rondelles de carrossier 10,5 x 30 x 1,5

  • 100 rondelles D6,4

  • 100 rondelles de carrossier 6,4 x 20 x 1,25

  • 100 rondelles D8,4

  • 100 rondelles D4,3

  • 100 rondelles 5,3

  • 100 rondelles de carrossier 5,3 x 20 x 1,25