Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de rondelles double de sécurité acier avec versions larges/étroites Sysko 500 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de rondelles double de sécurité acier avec versions larges/étroites Sysko 500 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 1
Coffret de rondelles double de sécurité acier avec versions larges/étroites Sysko 500 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 2
Coffret de rondelles double de sécurité acier avec versions larges/étroites Sysko 500 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de rondelles double de sécurité acier avec versions larges/étroites Sysko 500 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

Acier, Delta Protekt (DPE), versions étroite (SF) et large (BF)
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
Général :


Rondelle de sécurité conforme à la norme DIN 25201 pour éviter le desserrage d'assemblages soumis à des contraintes latérales, à des vibrations ou à des oscillations.



Résistance à la corrosion :


600 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - à titre comparatif : 96 h zingué bichromaté (A2C)



Fonction :


Blocage haute fiabilité car les surfaces en coin remontent entre les deux rondelles de blocage. La tenue de la vis est assurée par précontrainte et non par friction.



Avantages :


  • Facile à monter et démonter (les rondelles doubles de sécurité sont déjà collées par paires)

  • Système frein de vis testé (éléments de verrouillage empêchant le dévissage) avec des contraintes élevées et faibles

  • Particulièrement adaptée aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants

  • Peut être réutilisé plusieurs fois sans perte de qualité

  • Protège les surfaces

  • Peut également être utilisé avec des vis haute résistance 8.8, 10.9 et 12.9 et les écrous correspondants

  • Disponible en acier ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande)

  • Avec surface de contact large ou étroite