Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces - 1
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces - 2
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces - 3
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces - 4
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces - 5
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces

Comprend des forets métal et des tarauds pour trou débouchant M3-M12 pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium à ≤ 10 % de silicone. Convient également pour les plastiques à copeaux longs, le zinc et le cuivre. Disponible dans le coffret ORSY®.
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
Foret métal


  • Auto-centrage

  • Le meulage HC (grande vitesse) et la capacité de coupe précise confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une grande longévité

  • La rainure lisse garantit une excellente évacuation des copeaux


Taraud machine


  • Coupe spécialement adaptée à l'aluminium

  • Micro-géométrie optimisée

  • L'entrée d'angle hélicoïdal et la surface lissée de la conception brute minimisent l'adhésion des matériaux et assurent une excellente évacuation des copeaux.


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.