Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de tarauds et filières HSS M3-M20 Sysko
67 pièces dans système de rangement à compartiments 8.4.2. Assortiment complet pour la production de filetages métriques ISO DIN 13-1 M3-M20 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm², ainsi que dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Outils organisés en fonction de l'application et selon leur diamètre
- Alvéoles en mousse de haute qualité marquées au laser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!