Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine HSCo Multi Longlife trou débouchant M3-M12, 14 pcs
Composé de forets MFD Vario de haute qualité et de tarauds à trou débouchant Multi Longlife avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze. Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal
- Revêtement multicouche Magma pour une durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que les forets hélicoïdaux sans revêtement
- Hélice Vario exclusive pour une faible friction et une évacuation rapide des copeaux
- Meulage spécial sur 4 surfaces pour une meilleure capacité de centrage et une vitesse de pointe maximale
- Excellentes caractéristiques et précision de guidage grâce à une combinaison de double listel et simple listel
Taraud machine
- Idéal pour l'usinage et la production en série exigeant un nombre élevé de filets
- Durée de vie jusqu'à 12 fois supérieure et vitesse de coupe jusqu'à 150 % plus rapide que les tarauds machine non revêtus classiques
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus rapide que les tarauds machine classiques avec revêtement TiN
- Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux
- Le revêtement multicouche Magma garantit des valeurs de friction réduites, une faible adhérence et une évacuation optimale des copeaux
- Adhérence optimale du revêtement et risque réduit d'écaillage sur l'outil
- Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux
- Tolérance de mesure X pour une longévité de l'outil et une sécurité de processus accrues
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier et refroidir.
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!