Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret tournevis lames interchangeables



Si vous êtes à la recherche d'un outil polyvalent, robuste et ergonomique pour vos travaux de vissage, les coffrets de tournevis à lames interchangeables pour professionnels proposés par Würth sont faits pour vous. Ces coffrets contiennent un manche de tournevis à cliquet ou en T, ainsi qu'un assortiment de lames réversibles adaptées à différents types d'empreintes : TX, Phillips, Pozidriv, Plat, RW... Vous pouvez ainsi changer facilement de lame en fonction du type de vis à serrer ou à desserrer, sans avoir besoin de plusieurs tournevis. Les lames sont fabriquées en acier au chrome-vanadium, ce qui leur confère une grande résistance à l'usure et à la corrosion. Le manche est conçu pour offrir une prise en main confortable et une transmission optimale du couple de serrage. 

Les coffrets tournevis lames interchangeables pour professionnels sont disponibles en deux versions :
  • le coffret tournevis poignée T avec lames interchangeables, qui contient 21 pièces. Le kit fait 4 en 1 : tournevis en T, tournevis à cliquet, douilles et lames interchangeables,
  • le coffret tournevis poignée en T avec lames interchangeables, qui contient 13 pièces, dont un manche variable permettant 2 types d'utilisation : position droite standard ou position 90° type tournevis en T.

Ces coffrets sont pratiques à transporter et à ranger, grâce à leur boîte en plastique robuste et compacte. Ils sont idéals pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie, de l'électricité ou de la mécanique, qui ont besoin d'un outil fiable et performant pour leurs travaux de vissage. Vous pouvez commander ces coffrets tournevis à lames interchangeables pour professionnels sur le site de Würth , la boutique en ligne spécialisée dans les produits de fixation et de montage pour les professionnels. Vous bénéficierez, d'un service client de qualité.