Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tête cylindrique à fente acier zingué Sysko 1350 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 84
Acier zingué (A2K), avec fente
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 84 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1207. Il existe des similarités (Ø nominal< M1.8 supprimé | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les dimensions des fentes ont été modifiées | Certaines longueurs nominales ont été supprimées | La résistance 8.8 a été supprimée).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!