Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de vis à tête cylindrique large TX ISO 14583 acier zingué Sysko 1500 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de vis à tête cylindrique large TX ISO 14583 acier zingué Sysko 1500 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 - 1
Coffret de vis à tête cylindrique large TX ISO 14583 acier zingué Sysko 1500 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à tête cylindrique large TX ISO 14583 acier zingué Sysko 1500 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

Acier zingué, 8.8 (A2K)
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
Productivité d'installation accrue avec l'empreinte hexalobulaire



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier