Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir 1 153 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir 1 153 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 - 1
Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir 1 153 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir 1 153 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

Acier, résistance 10.9, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
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
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNBHL) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 - 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif