Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A2 Sysko 685 pièces
ISO 4017 acier inoxydable A2-70, brut dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis tête hexagonale avec filetage total
- M6 x 12-25 mm
- M8 x 16-30mm
- M10 x 20-40mm
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!