Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret vis à tôle TX, tête plate et fausse rondelle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret vis à tôle TX, tête plate et fausse rondelle

Assortiment de vis à tôle conçues pour offrir une solution complète et pratique pour diverses applications de fixation dans les matériaux fins tels que les tôles métalliques.
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
Type de vis : les vis à tôle sont des fixations autotaraudeuses conçues pour être utilisées dans des matériaux minces tels que les tôles métalliques, les plaques en plastique ou en composite. Elles sont dotées d'un filetage autotaraudeur qui leur permet de percer et de s'auto-fixer dans le matériau sans besoin de pré-perçage.
Tête plate : offrent une surface de contact maximale avec le matériau, assurant ainsi une fixation sécurisée et une distribution uniforme de la charge.
Fausse rondelle : chaque vis est dotée d'une fausse rondelle intégrée, parfois appelée rondelle captive, qui facilite l'installation en maintenant la vis en place pendant le serrage, évitant ainsi tout risque de perte ou de désalignement lors de la fixation.
Embout TX : embout (TX) qui offre une meilleure transmission du couple de serrage, réduisant ainsi le risque de glissement et d'endommagement de l'empreinte de la vis lors du serrage.