Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret vis autoformeuses GEFU demi-ronde acier zingué DIN 7500-1 1706 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
DIN 7500-1, acier zingué (A2K), filetage Taptite 2000, empreinte hexalobulaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Vis autoformeuses en acier zingué
- Tête demi-ronde avec empreinte TX M4, M5 et M6, avec carotteuse (recommandation) et embouts
L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné doit être déterminée par des essais préalables. Les valeurs de référence des diamètres de trou appropriés sont spécifiées dans la norme DIN 7500-2.
Les matériaux ductiles tels l'acier (jusqu'à 500 N/mm² environ), le zamak, l'aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre, etc. sont adaptés au vissage direct sans copeaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!