Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 1
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 2
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 3
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 4
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 5
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 6
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 7
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 8
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 9
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à bois ASSY® 4 à filetage partiel Sysko 622 pièces Filetage partiel en acier zingué, tête fraisée autofraisante, 622 pièces

622 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Vis à bois aggloméré ASSY® 4 à tête fraisée autofraisante, filetage partiel, RW, acier zingué galvanisé, bleu passivé (A2K)
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Réduction significative de la force requise pour le vissage


  • Fendage minimal lorsque la tige entre en contact avec le bois en raison du déplacement de matière de la meule de fraisage

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Usure réduite des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif avec performances de rendement élevées


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe

  • Un frottement minimal lors du vissage du filetage réduit la force requise


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Un traitement thermique coordonné garantit une forte résistance et en même temps une ductilité élevée
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre assemblage. La conception des vis ASSY peut être réalisée grâce à notre logiciel de construction bois Würth à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois d'ingénierie. Pour les applications en combinaison avec une cheville plastique où la charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ETA-11/0190

Les exigences de l'Evaluation Technique Européenne (ETA) doivent être respectées