Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tôle à tête bombée DIN 7981 en acier zingué noir
1 775 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN7981-C vis à tôle à tête bombée, empreinte cruciforme H, acier zingué galvanisé, passivé noir (A2S)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contenu : 1 775 pièces
- 100 vis à tôle 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- 100 vis à tôle 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 vis à tôle 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 vis à tôle 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 vis à tôle 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 vis à tôle 5,5 x 16 mm
- 75 vis à tôle 5,5 x 25 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!