Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tôle à tête fraisée DIN 7982 en acier zingué
1 400 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1, vis à tôle à tête fraisée DIN 7982 forme C, empreinte cruciforme H, acier zingué galvanisé, bleu passivé (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contenu : 1 400 pièces
- 100 vis à tôle 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm
- 100 vis à tôle 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 50 vis à tôle 3,9 x 38 mm
- 100 vis à tôle 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 50 vis à tôle 4,2 x 38 mm
- 50 vis à tôle 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!