Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de bandeau de linteau
Pour ferme-portes à bras compas ou à rail de glissière
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
Le support de bandeau de linteau permet le montage sur tête du ferme-porte côté sans charnière avec un linteau de porte profond.
L'utilisation d'un support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu ou anti-fumée sauf indication contraire sur la déclaration d'homologation de la porte.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux portes DIN droite et DIN gauche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!