Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle WÜTOP® WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous
Colle WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous - 1
Colle WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous - 2
Colle WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle WÜTOP® WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous

Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Garantit des joints résistants à la pluie


Protection maximale contre les dommages causés par les infiltrations d'eau pendant la phase de construction.



Répond aux exigences de la norme EnEV 2016


La fixation à l'épreuve du vent réduit efficacement les pertes d'énergie et les coûts énergétiques.



Idéal pour les joints de clous


La colle mousse facilement pour sceller en toute fiabilité les points de clouage et d'agrafage



Sans solvant



Compatible avec la pierre naturelle

Indication

WÜTOP® WRD convient uniquement aux films de protection de toit doublés de tissu des deux côtés.


Aucun embout de sac, réf. 0891601001, n'est fourni avec les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.