Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle WÜTOP® WRD
Pour coller les films de protection pour toits avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous
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
Garantit des joints résistants à la pluie
Protection maximale contre les dommages causés par les infiltrations d'eau pendant la phase de construction.
Répond aux exigences de la norme EnEV 2016
La fixation à l'épreuve du vent réduit efficacement les pertes d'énergie et les coûts énergétiques.
Idéal pour les joints de clous
La colle mousse facilement pour sceller en toute fiabilité les points de clouage et d'agrafage
Sans solvant
Compatible avec la pierre naturelle
WÜTOP® WRD convient uniquement aux films de protection de toit doublés de tissu des deux côtés.
Aucun embout de sac, réf. 0891601001, n'est fourni avec les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Convient pour l'étanchéification contre la pluie et le vent de tous les films de protection, membranes de sous-toiture et membranes de façade Wütop. A utiliser uniquement sur le côté en matériau non tissé des films Wütop Thermo.
La WÜTOP® WRD peut également être utilisée pour le collage des chevauchements, des raccords de bâtiment et des points de clouage et de fixation conformément à la norme relative aux économies d'énergie EnEV 2016. Respecter les instructions de pose des revêtements de toit WÜTOP. Convient pour les surfaces de construction comme la maçonnerie et les briques, le béton, le bois, l'enduit, les panneaux en fibre de gypse et les plaques de plâtre, le cuivre, le métal zingué.
Appliquer la WÜTOP® WRD sur une face entière d'un film de protection de toit exempt de graisse et de poussière ou d'une surface avec une épaisseur de cordon d'environ 4 mm. Joindre/fixer les éléments dans le délai de formation du film.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!