Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle WÜTOP® WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous
Colle WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous - 1
Colle WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous - 2
Colle WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle WÜTOP® WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous

Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous
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
Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Garantit des joints étanches à l'eau de pluie


Protection maximale contre les dommages causés par la pénétration d'eau pendant la phase de construction



Satisfait aux exigences de la norme EnEV 2016


La fixation à l'épreuve du vent réduit efficacement les pertes d'énergie et les coûts énergétiques.



Solution idéale pour les joints de clous


La colle mousse facilement pour sceller de manière fiable les zones contenant des clous et des agrafes



Sans solvant



Compatible avec la pierre naturelle

Indication
  • La viscosité de WÜTOP® WRD est environ deux fois plus élevée à +15 °C qu'à +25 °C.

  • Wütop® WRD mousse légèrement pendant le collage

  • La colle qui s'échappe peut être enlevée avant qu'elle ne sèche à l'aide d'un nettoyant de type 60 (réf. 0892 130 030/0892 130 031).

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.