Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle WÜTOP® WRD Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous
Pour coller les membranes non respirantes avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Garantit des joints étanches à l'eau de pluie
Protection maximale contre les dommages causés par la pénétration d'eau pendant la phase de construction
Satisfait aux exigences de la norme EnEV 2016
La fixation à l'épreuve du vent réduit efficacement les pertes d'énergie et les coûts énergétiques.
Solution idéale pour les joints de clous
La colle mousse facilement pour sceller de manière fiable les zones contenant des clous et des agrafes
Sans solvant
Compatible avec la pierre naturelle
- La viscosité de WÜTOP® WRD est environ deux fois plus élevée à +15 °C qu'à +25 °C.
- Wütop® WRD mousse légèrement pendant le collage
- La colle qui s'échappe peut être enlevée avant qu'elle ne sèche à l'aide d'un nettoyant de type 60 (réf. 0892 130 030/0892 130 031).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Convient pour un collage coupe-vent et imperméable de toutes les sangles de protection WÜTOP, membranes de sous-toiture et membranes de façade conformément à la directive d'économie d'énergie EnEV 2016. A utiliser uniquement sur le côté en matériau non tissé des films WÜTOP Thermo !
La colle WÜTOP® WRD est utilisée pour le collage des chevauchements, des connexions structurelles et pour l'étanchéité des clous et des surfaces de serrage.
Respecter les instructions de pose des revêtements de toit WÜTOP.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté.
Appliquer la WÜTOP® WRD sur une face entière d'un film de protection de toit exempt de graisse et de poussière ou d'une surface avec une épaisseur de cordon d'environ 4 mm. Joindre/fixer les éléments dans le délai de formation du film.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!