Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle film et membrane WÜTOP®

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle film et membrane WÜTOP®

Colle testée et éprouvée pour le collage permanent des freins-vapeur/pare-vapeur sans latte de serrage conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180.

  • Base chimique: Copolymères acryliques
  • Couleur: Jaune clair
  • Densité/conditions: 1,16 g/cm³ / à 20°C, EN 542
  • Temps de durcissement min.: 2 d
  • Température de traitement de surface min./max.: -5 à 40 °C
  • Résistance thermique mini/maxi: -30 à 60 °C
  • Durée de conservation à partir de la production/conditions: 12 Mois / stockage dans un endroit sec, 15°C à 25°C
  • Contenu: 310 ml
  • Résistance à: Vieillissement, Bitumes, Intempéries
  • Sans silicone: Oui
  • Résistance aux UV: Oui
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
Art. N° Base chimique Couleur Densité/condi... Temps de durcissement min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893700100
Copolymères acryliques Jaune clair 1,16 g/cm³ / à 20°C, EN 542 2 d
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
Etanchéité vérifiée à une différence de pression de 600 Pa


Les tests d'étanchéité à l'air et au vent effectués par l'Institut de physique des bâtiments de Stuttgart avec les freins-vapeur/pare-vapeur WÜRTH sont disponibles.



Inodore


Pas de vapeurs malodorantes. Inodore et sans danger pour la santé après durcissement.



Adhésive et flexible


Pour la fixation permanente des freins-vapeur/pare-vapeur sur les surfaces sèches des bâtiments et pour une absorption élastique permanente des mouvements.



Large plage adhésive


Pour fixer un large éventail de freins-vapeur/pare-vapeur sur tous les raccords sur des structures



Peut être utilisée dans une large plage de températures


Peut également être utilisée avec des températures extérieures et souterraines allant jusqu'à -5 °C. Températures de la colle supérieures à +10 °C.



Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement



Sans silicone



Stable



Résistance au gel jusqu'à -30 °C



Ne contient pas de formaldéhyde, de chlore ou de métaux lourds



Bonnes propriétés d'humidification, même sur des surfaces irrégulières



Peut également être utilisée pour le papier kraft et les matériaux non tissés

Indication
  • Des pièces séparées peuvent être réunies à nouveau grâce aux propriétés autocollantes du film adhésif

  • Pour des températures inférieures à +15 °C, il est conseillé de travailler avec un pistolet à colle professionnel, réf. 0891300300.

  • Globalement, le film adhésif WÜTOP durci est généralement résistant à l'eau. Toutefois, il convient d'éviter de l'utiliser dans des lieux où les degrés d'humidité sont toujours élevés, comme des piscines ou d'autres zones humides.

Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.