Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle à bois D3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle à bois D3

Colle à bois monocomposante prête-à-l'emploi résistante à l'eau selon DIN EN 204

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pour usage intérieur au contact de l’eau de ruissellement ou de condensation fréquente pendant un temps court et/ou soumis à l’humidité de l’air élevée à long terme
Pour usage extérieur protégé des intempéries ou sous abri
Pouvoir d'adhérence élevé
Temps de pressage court
Compatible avec tous les types de bois (durs, tendres, exotiques)
IndicationPeut être utilisée comme colle à bois D4 en y ajoutant 5% de durcisseur pour colle à bois

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.