Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle PUR Colle PU bicomposant
Pour le collage structural de supports d'équerres dans les portes et les fenêtres en menuiseries aluminium, ainsi que dans la construction de façades
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Large domaine d'applications
- Peut être utilisée pour le collage de matériaux différents, p. ex. : PVC rigide, HPL, aluminium peint ou prétraité chimiquement
- N'attaque pas les surfaces revêtues par poudre et anodisées
Facile à utiliser
- Ne goutte pas
- La colle peut être peinte après durcissement
Simplicité d'utilisation
- Le pistolet manuel ou pneumatique utilisé avec buse mélangeuse vissable permet un travail homogène. Les cartouches sont alors vidées de façon propre et économique. Mélange manuel inutile
- La double cartouche pratique garantit un rapport de mélange fiable de 1:1.
- L'optimisation des buses mélangeuses de la cartouche garantit une distribution régulière et fiable
- L'encoche d'étanchéité intégrée permet une découpe simple et précise de la cartouche, sans devoir utiliser de bouchons d'étanchéité et de bouchons à vis complexes
La courte buse mélangeuse est adaptée à la cartouche
- Distribution rapide
- Réduit la consommation de colle : une quantité moins importante de résidus reste dans le mélangeur
La cartouche plastique solide offrant une résistance aux chocs élevée
Pour une fiabilité d'utilisation accrue
Après durcissement, la colle a un niveau élevé de résistance à la température et aux intempéries
Sans solvant ni silicone
Pour des raisons de sécurité (en raison de la technologie de remplissage de cartouche), les premiers 20 g de colle mélangée ne doivent pas être utilisés pour le collage. Le nettoyage de la colle séchée peut normalement s'effectuer uniquement par action mécanique. Le produit nettoyant de type 60 est parfaitement adapté pour éliminer les résidus de colle non durcis.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Spécifiquement conçu pour le collage structural de supports d'équerres dans des portes et des fenêtres en aluminium, ainsi que dans la construction de façades (assemblage de panneaux de fibres de plâtre (Fermacell®) et pour le collage structural puissant entre une grande variété de combinaisons de matériaux, tels que les composites en sandwich renforcés de fibre de verre dans la construction automobile.
Les surfaces des composants à encoller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. En fonction de la surface du matériau, il convient de déterminer si le résultat d'adhérence peut être amélioré par une opération préalable de ponçage ou une application d'un primaire adapté.
La buse mélangeuse fixe (réf. 0892 135 2) est vissée sur la cartouche de colle ouverte et la cartouche est insérée dans le pistolet de distribution. Eviter de surcharger les cartouches en tandem en employant une force excessive > 3,6 kN. Pour des raisons de sécurité (en raison de la technologie de remplissage de cartouche), les premiers 20 g de colle mélangée (correspondant environ à la taille d'une noisette) ne doivent pas être utilisés pour le collage. Le pistolet applique la colle, mélangée de façon uniforme dans la buse mélangeuse, directement dans le profil ou sur la surface adhésive, afin que les parties puissent être jointes. Fixer ensuite les composants du montage à leur place et/ou les positionner par pression jusqu'à ce que la résistance fonctionnelle soit atteinte. Le temps de traitement est d'environ 30 min./RT.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!