Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle carrelage mural Adhépro

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle carrelage mural Adhépro

Colle prête à l'emploi pour la pose de carrelage mural intérieur et extérieur
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
• Prête à l’emploi.
• Résine acrylique haute performance en émulsion, sables siliceux, dérivés cellulosique et divers adjuvants.
• Excellente adhérence sur la plupart des supports rencontrés dans l’industrie du bâtiment.
• Facilite la pose de tous les carrelages muraux, même en cas de locaux très humides ou à l’extérieur.
• Haute résistance à l’eau.
• Utilisé en enduit, Adhépro permet de rattraper de légers défauts de planimétrie du support (dans ce cas attendre 24 heures avant le collage des carrelages).
• Supports admis murs intérieurs :
- Béton (2000 cm²).
- Enduit plâtre (2000 cm²).
- Enduit ciment (2000 cm²).
- Doublage ou cloison légère (2000 cm²).
- Cloisons en carreaux de plâtre (hydrofugées ou non) ou terre cuite (2000 cm²).
- Panneaux de particules CTBX ou CTBH (1200 cm²).
- Ancienne peinture adhérente (1100 cm²).
- Ancien carrelage (100 cm²).
• Sur murs extérieurs protégés, la hauteur d’application est limitée à 6 mètres et le format des carreaux à 300 cm².
• Adhérence sur revêtements :
- Plaquettes en terre cuite.
- Grès presse ou étiré.
- Terre cuite presse ou étirée.
- Faïence.
- Pierres naturelles.
- Pâte de verre.
- Plaquettes de parement.
• Conforme à EN 12004 et DTU 52.2
IndicationRespecter le poids et la dimension des carreaux. Les carreaux sont limités à un poids de 30 kg/m². Il est nécessaire de procéder à un double encollage dans le cas ou la surface est supérieure à 120 cm² pour des carreaux de faible porosité ou lorsque la surface des carreaux est supérieure à 500 cm². Ne pas appliquer à une température inférieure à celle préconisée ou sur supports gelés. Ne pas dépasser le temps ouvert de la colle. Ne pas utiliser pour le collage de carreaux de très faible porosité sur support imperméable. Respecter les températures d’application et de stockage. En cas d’ouverture du seau longue, une peau peut se former, l’enlever et remalaxer le produit.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.