Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle carrosserie Powerbond
Colle carrosserie Powerbond - 1
Colle carrosserie Powerbond - 2
Colle carrosserie Powerbond - 3
Colle carrosserie Powerbond - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle carrosserie Powerbond

Système à base de résine époxy bicomposants haute résistance pour les réparations de carrosserie

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Colle à base de résine époxy haute résistance


  • La réparation restaure la résistance et la rigidité d'origine

  • Moins de soudage par points

  • Conforme aux exigences des constructeurs automobiles


Technologie à particules de verre


Epaisseur de couche adhésive de 0,7 à 1,2 mm garantie même en cas de serrage important



Excellente stabilité


La colle ne coule pas sur les surfaces verticales (thixotropique)



Protection anticorrosion optimale


  • Permet de restaurer le niveau de résistance à la corrosion originelle

  • Empêche l'apparition de rouille aux points de soudure


Soudable



Peut être poncée/peinte



Sans VOC ni silicone

Indication

Ne convient pas aux pièces de carrosserie porteuses (par ex. montants A, traverses de châssis longitudinales, etc.). Lors du remplacement des pièces, ne pas coller sur les surfaces visibles, sous peine de voir apparaître des "lignes cachées". Le produit doit être stocké à l'abri du gel. Pour les pistolets à batterie ou pneumatiques, le réglage/l'avance le (la) plus bas(se) doit être utilisé(e) pour empêcher la déformation de la cartouche.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Testée et approuvé par le CESVI France