Les colles cyano (cyanocrylates) : fixez instantanément vos supports
Würth vous propose une large gamme de colles cyano (cyanoacrylate) pour effectuer vos assemblages en un temps record ! En tant que spécialiste du matériel et de l’outillage pour professionnels, Würth a développé des colles instantanées cyano en fonction des besoins de ses clients, des entreprises de multiples secteurs d’activités, qui utilisent quotidiennement les colles Würth pour l’assemblage des matériaux.
Les colles cyanoacrylates proviennent de produits chimiques liquides. Ces colles durcissent instantanément lorsqu’elles sont en contact avec des surfaces de jointement (compression) via une réaction avec l’humidité de surface. Elles ne sont pas constituées de solvants (pas de retrait), et forment un film fin incolore. Elles permettent d’effectuer des petites réparations en quelques secondes.
La gamme de produits Würth est diverse et variée : "fix", "cyano bi-composant", Plastobond, "fix flex", "cyano épaisse" ou encore la SKG. Cette dernière permet l’assemblage solide et immédiat de matériaux lisses et poreux. Elle assure le collage de caoutchouc sur les fenêtres en bois et en PVC, et colle le métal, le caoutchouc, le liège, le cuir, la porcelaine, et la plupart des matières plastiques (PVC, ABS).
Support d'utilisation des colles cyano
Caoutchoucs, plastiques, PVC, ABS, Nylon, Polystyrène, céramiques, métaux… sont autant de surfaces que les colles cyano instantanées pourront coller efficacement en quelques secondes.
Par ailleurs, nos produits ont été pensés pour résister aux diverses problématiques suivantes : sollicitations thermiques et mécaniques, résistance au pelage, résistance aux chocs et à l’humidité. Enfin, ces colles sèchent en fonction de l’humidité de l’air, et seront pleinement efficaces à partir de 24h de séchage.
Comment les stocker ?
Le flacon de colle cyanoacrylate doit rester fermé lors de son stockage, à l'abri du soleil et dans un endroit frais et sec. De même, il doit être protégé du gel. Les colles cyano peuvent généralement être stockées de 9 à 12 mois.
Comment les manipuler ?
Il vous est recommandé de posséder un équipement adapté à la manipulation de ces produits chimiques : du matériel d’essuyage, des diluants/solvants/dissolvants pour diluer ou éliminer des traces de colles, et bien sûr des gants de protection, sont autant de produits complémentaires qui seront nécessaires à la manipulation des colles cyanoacrylates en toute sécurité pour son utilisateur.
Selon le produit, la rapidité de durcissement et la robustesse de l’assemblage sont proportionnels à l’épaisseur de la couche de colle et des matériaux à assembler. Il est possible de manipuler les objets collés après quelques secondes et la résistance définitive aux agressions chimiques et mécaniques est obtenue en moins de 12 heures.