Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle cyano instantanée bicomposant
Colle bicomposant pour un rebouchage instantané, offrant une adhérence exceptionnelle sur une large gamme de matériaux et de surfaces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Colle instantanée pour combler des interstices, avec d'excellentes propriétés adhésives sur une large gamme de substrats
- La formulation spéciale diffère des systèmes bicomposants traditionnels en garantissant un temps de traitement long ainsi qu'une résistance initiale rapide après l'assemblage.
- La buse de mélange statique permet un dosage simple et précis
L'utilisation de ce produit en contact avec des systèmes à oxygène pur ou enrichis en oxygène n'est pas recommandée. Le contact avec le chlore ou des substances fortement oxydantes doit être évité.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Excellente adhérence sur le plastique, le bois, les métaux, l'aluminium, les surfaces poreuses et les surfaces irrégulières.
Temps de manipulation jusqu'à 90 secondes, temps ouvert jusqu'à 30 secondes, comble les interstices jusqu'à 5 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!