Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle de fixation vis et roulements

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Colle de fixation vis et roulements

Colle de fixation pour vis et roulements

Les colles de fixation pour vis et roulements conviennent dans de nombreuses applications pour assurer des assemblages vissés, fixer des pièces et rendre des surfaces étanches.

Ces colles de fixation pour vis et roulements conviennent pour des applications dans les domaines de l’automobile et du poids lourd, la construction métallique, la fabrication d’outillage, la construction de bateaux, machines, moteurs, pompes, installations de tuyauteries, la maintenance ainsi que dans le domaine de l’hydraulique, de l’air comprimé et de la mécanique de précision.

La gamme de colles de fixation pour vis et roulement vous propose notamment :

  • frein roulement : Blocage et étanchement des roulements haute résistance. Comble les jeux entre roulements ou bagues et logements ou arbres jusqu’à 0,15 mm. Permet l’assemblage de pièces cylindriques comme cages, roulements, douilles, goupilles et goujons.
  • frein filet fort : Frein de vis haute résistance. Tous types de filetages : vis, écrous, goujons, douilles taraudées, etc.
  • frein filet normal : Frein de vis de résistance moyenne. Tous types de filetages : vis, écrous, goujons, douilles taraudées, etc.

Le concept DoS SyStem est un concentré de technologie. Ce capuchon doseur breveté Dos System propose un système de fermeture auto nettoyant. Ce dernier permet d’éviter que le capuchon doseur ne se bouche.

Les produits de la gamme DoS sont des produits de collage et d’étanchéité anaérobie, c’est-à-dire qui ne durcissent qu’en absence d’air. Ils sont adaptés à l’étanchéité de tous types de surfaces métalliques. Ces colles comblent les espaces et rendent les assemblages parfaitement étanches.

Comment utiliser les colles de fixation vis et roulements ?

Pour obtenir une adhérence optimale, les surfaces à assembler doivent être exemptes d’huile, de graisse et de toutes autres saletés. Appliquer le produit (la colle de fixation pour vis ou pour roulements) en gouttes ou en cordon sur la surface à coller puis assembler les 2 parties. Pour de grandes surfaces, il est recommandé d’appliquer le produit sur les 2 parties à coller. L’excédent de produit peut être essuyé avec un chiffon sec ou légèrement imbibé d’acétone.