Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle instantanée KLEBFIX 4 en 1
Colle instantanée universelle avec pinceau applicateur pour une application de la colle en couches extrêmement fines.
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
Flacon avec pinceau applicateur
- Permet d'appliquer la colle de manière simple, fiable et extrêmement précise
- Idéal pour raccorder de petites surfaces très fines
- Application "en hauteur" possible pour les couches de colle extrêmement fines
Flacon à ouverture spéciale
La colle ne coule pas si l'utilisateur renverse la bouteille
Prise rapide
La colle durcit extrêmement vite
Application universelle
Colle à la fois les supports lisses et poreux
Sans solvant ni silicone
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- En cas de pression de vapeur élevée et d'humidité sur les surfaces environnantes, un dépôt blanc peut apparaître autour du point d'adhérence (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone, par exemple. Cependant, il est important de noter que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à l'acétone. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiLa colle structurale cyanoacrylate est spécialement conçue pour les matériaux absorbants poreux et pour les surfaces de composants rugueux, irréguliers, ainsi que pour le métal, le plastique et le caoutchouc.
Les applications de colle classiques se font sur le caoutchouc pour profilés pour les fenêtres en plastique et en bois, sur les bandes de bordure ébréchées, sur les maquettes en bois, sur les jouets en bois, sur les housses de sièges en cuir, pour le collage de métal/verre.
Pour le collage de bois, liège, panneaux stratifiés, feutre, cuir, textiles, porcelaine, céramique, carrelage, béton, surfaces bitumineuses, béton cellulaire, placoplâtre, plaques de plâtre, HPL, panneaux de fibres en ciment, émail, verre, papier, carton, ferrite, métaux frittés, tous les autres métaux, plastiques polaires tels que l'ABS, le PMMA, le PC, le PVC et le caoutchouc.
Les pièces à encoller doivent être propres, exemptes de graisse et sèches. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour garantir un bon contact.
L'adhésion optimale est garantie par l'utilisation d'un primaire pour colle instantanée. Utiliser l'activateur pour accélérer la réaction des colles cyanoacrylates. La colle peut généralement être utilisée sur tous les types de supports. Il convient cependant de la tester au préalable sur une partie non visible pour s'assurer de sa compatibilité avec le matériau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!