Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
PURLOGIC COLLE MOUSSE PU
Colle de construction pistolable à base de polyuréthane
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Colle polyuréthane mono-composant, surpuissante, prête à l’emploi
- Force d’adhérence puissante dès les premiers instants de prise, même en cas de températures basses
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux et supports rencontrés dans l’industrie du bâtiment, excepté sur laine de verre, laine de roche, silicone, PE, PP et PTFE
- Dosage précis et économique
- Mise en œuvre simple et rapide, pour un réel gain de temps de travail
- Convient pour le collage vertical
- Séchage rapide sans retrait
- Faible expansion pour un positionnement rapide et fiable des panneaux et des pièces à coller
- Résistance mécanique, isolation thermique et acoustique élevées
- Flexible et non friable
- Sans solvant, pour un confort de travail optimal
- Résistance aux solvants, peintures et autres produits chimiques
- Insensible au vieillissement
- Imputrescible. Bonne résistance aux moisissures
- Ne résiste pas aux UV
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Colle multi-usages pour la fixation durable, économique et efficace des panneaux d’isolation thermique extérieur et intérieur. Convient également pour le collage des constructions à sec de plaques de plâtre, béton cellulaire, murs intérieurs non porteurs, cloisons, etc. Adhère sur tous les supports de construction classiques comme le béton, le plâtre, la brique, la pierre, le bois, le liège, l’acier, l’acier zingué, le PVC rigide, les supports bitumineux, le polystyrène extrudé et expansé, la fibre de verre, etc. Peut également convenir pour le montage des boîtes de raccordement électrique
Secouer fortement l’aérosol avant utilisation (environ 30 secondes). Visser le pistolet sur la valve de l’aérosol. Au préalable, protéger les surfaces annexes de la zone de travail. Dégraisser et nettoyer les surfaces à traiter. Secouer régulièrement l’aérosol lors de l’application. La colle non durcie peut être enlevée à l’aide d’un produit adapté ou d’acétone. La colle durcie ne peut être enlevée que mécaniquement
Panneaux d’isolation
Pour un travail optimal, garder une distance d’environ 1–2 cm entre le pistolet et la surface à encoller. Appliquer la colle en cordons de 30 mm d’épaisseur, sous la forme de bandes verticales, sur les contours et en forme de W, tout en gardant une distance du bord de 3 cm. Veiller à ce qu’au minimum 40 % de la surface soit couverte de colle quand la plaque est pressée sur la surface. Les plaques légères peuvent être encollées immédiatement sans temps d’attente. Pour les matériaux plus lourds, selon les conditions climatiques, il est conseillé d’attendre 4 à 8 minutes avant d’encoller. Placer ensuite le panneau ou la pièce à fixer sur le support en pressant fortement durant 30 secondes à 1 minute. Contrôler la position, réajuster si besoin à l’aide d’un outil adapté. Dans certains cas, une fixation mécanique additionnelle et temporaire peut être nécessaire
Murs non porteurs
Encollage des briques, bétons cellulaires, pierres, parpaings, uniquement pour la réalisation des murs non porteurs. Appliquer la colle horizontalement en cordons de 30 mm. Pas de temps d’attente nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!