Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle néoprène pistolable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle néoprène pistolable

Colle de contact sans toluène à durcisseur incorporé pour le collage de stratifiés sur tous supports usuels

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Colorée pour un bon repérage de la pulvérisation (couleur rouge)

  • Prise immédiate

  • Haute résistance à l'arrachement

  • Temps de séchage court

  • Temps ouvert long

  • Haute tenue à la température

  • Consommation 180 - 200 g/m²

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.