Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle MS parquet universelle
Colle MS parquet universelle - 1
Colle MS parquet universelle - 2
Colle MS parquet universelle - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle MS parquet universelle

Colle hybride sans solvant à prise rapide
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
Colle polymère à base de silane


Convient pour les surfaces absorbantes et non absorbantes


Durcissement élastique


Application facile à l'aide d'une spatule crantée


Collage résistant à l'eau et à la chaleur


Bonne insonorisation


  • réduit le bruit des impacts de pas

Conforme à la réglementation COV :


  • ne contient pas de solvant

  • sans isocyanate et sans huile silicone
IndicationRendement : entre 800g et 100g/m²
Durcissement : > 3 mm/24h
Temps de formation de peau : env 30-45 min
Ponçable après 48h
Résistance thermique : -40°C à +90°C
Dureté Shore a : env. 68
Conforme aux exigences de la norme NF P 63 202 (DTU 51.2 Parquets collés)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.