Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle MS parquet universelle
Colle hybride sans solvant à prise rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4365101.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Colle polymère à base de silane
Convient pour les surfaces absorbantes et non absorbantes
Durcissement élastique
Application facile à l'aide d'une spatule crantée
Collage résistant à l'eau et à la chaleur
Bonne insonorisation
- réduit le bruit des impacts de pas
Conforme à la réglementation COV :
- ne contient pas de solvant
- sans isocyanate et sans huile silicone
Durcissement : > 3 mm/24h
Temps de formation de peau : env 30-45 min
Ponçable après 48h
Résistance thermique : -40°C à +90°C
Dureté Shore a : env. 68
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Convient également pour la pose de sols chauffants
Appliquer la colle au moyen d'une spatule crantée, ayant un carré de 3x3x3 idéalement pour éviter tout surdosage (env 1Kg/m²)
Ne pas appliquer plus de colle que la quantité pouvant être posée en 30 min.
Poser le parquet de suite après application de la colle. Faire gliser et bien marteler pour un mouillage régulier.
En cas de chauffage au sol, le couper au moins 3 jours avant la pose et pendant toute la durée du séchage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!